Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10m Rohrreinigungsleitung Polya, DN5, schwarz, M22 Aussengewinde auf Düse 3x0,8,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10m Rohrreinigungsleitung Polya, DN5, schwarz, M22 Aussengewinde auf Düse 3x0,8,
10m Rohrreinigungsleitung Polya, DN5, schwarz, M22 Aussengewinde auf Düse 3x0,8,
Artikel-Nr.:
     580-10617
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     400012010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Reinigungsschlauch
Druckreinigungsschlauch
Reinigungsschlauch
Rohr-Reinigungsschlauch

  • Nennweite: DN05
  • Hersteller kompatibel: Kränzle
  • Länge: 10 Meter
  • Eingang: M22 Aussengewinde
  • Ausgang: Düse 3x0,8
  • Temperatur: max. 20°C
  • Druck: max. 120 bar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 580
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 39,59*
€ 77,32*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 61,05*
€ 77,32*
Preise: Lager 580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,32*
€ 92,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,44*
€ 73,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,28*
€ 69,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,78*
€ 64,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,57*
€ 63,75
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 49,99*
€ 59,49
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 46,43*
€ 55,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,59*
€ 47,11
pro Paket
1 Paket enthält 10 Meter (ab € 3,959* pro Meter)
Lagerstand: Lager 580
Versand: Lager 580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.