Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhtrockner, Stiefeltrockner, Handschuhtrockner family2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Schuhtrockner, Stiefeltrockner, Handschuhtrockner family2
Detailbild - Schuhtrockner, Stiefeltrockner, Handschuhtrockner family2
Artikel-Nr.:
     578-family2
Hersteller:
     OSMA Trocknersysteme
Herst.-Nr.:
     family2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschuhtrockner
Schuhtrockner
Stiefeltrockner
Schaltuhr
OSMA Schuhtrockner, Stiefeltrockner und Handschuhtrockner für 2 Paar aus Edelstahl
  • durch die besonderen Form der Bügel geeignet für alle Arten von Schuhen
  • ansteckfertig für 230 V / 65 Watt
  • 120 Minuten Zeitschaltuhr
  • Maße in mm B/H/T 235/660/370 (gemessen mit Bügel)
Weitere Informationen:
Hinweis zu dem Thema Speditionskosten:
Speditionskosten sind im Preis enthalten.
Hinweis zur Lieferung:
Wenn Artikel auf Lager, erfolgt Lieferung sofort!
Weitere Suchbegriffe: Zeitschalter, Zeitschaltuhr, osma handschuhtrockner, zeitschalter, Helmtrockner, Maskentrockner, Trockner, Umlufttrockner, Universaltrockner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 280,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OSMA Trocknersysteme
family4
€ 588,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.