Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulare, mobile Wasch-, Desinfizier- und Trockenstation HT 303-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Modulare, mobile Wasch-, Desinfizier- und Trockenstation HT 303-A
Detailbild - Modulare, mobile Wasch-, Desinfizier- und Trockenstation HT 303-A
Artikel-Nr.:
     578-HT303
Hersteller:
     OSMA Trocknersysteme
Herst.-Nr.:
     HT303
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzanzugtrockner
OSMA modulare, mobile Wasch-, Desinfizier- und Trockestation aus Edelstahl V²a für bis zu 3 Chemieschutzanzüge. Die selbstsaugende Wasch-, und Desinfizierpumpe arbeitet im geschlossenen Kreislauf
  • Maße in mm: L/B/H 2200/1200/2400
  • ansteckfertig für 230 V
  • max. Anschlusswert: 2,4 KW
  • CE-geprüft
Weitere Informationen:
Hinweis zu dem Thema Speditionskosten:
Speditionskosten sind im Preis enthalten.
Hinweis zur Lieferung:
Wenn Artikel auf Lager, erfolgt Lieferung sofort!
Weitere Suchbegriffe: Maskentrockner, Schuhtrockner, Stiefeltrockner, Helmtrockner, Trockenstation, Desinfiziergerät, Desinfizierstation, Waschstation, Chemieschutzanzugstrockner, CSA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9.823,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OSMA Trocknersysteme
HT302
€ 7.986,80*
Ähnlich
OSMA Trocknersysteme
HT304
€ 10.612,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.