Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 577
>
LED Wall
>
LED Wall Panel
>
Artikel
LG Prof. LED Screen Z CVBA.AEUQ Controller
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
577-1075415
Hersteller:
LG
Herst.-Nr.:
CVBA.AEUQ
EAN/GTIN:
8806091627759
... >
Lager 577
>
LED Wall
>
LED Wall Panel
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1546
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.814,03*
€ 1.981,43*
Lager 577
3 Tage
2
€ 1,00*
ab € 1.905,88*
€ 2.077,48*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.943,57*
€ 2.125,42*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.077,48*
€ 2.472,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.068,48*
€ 2.461,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.999,00*
€ 2.378,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.952,06*
€ 2.322,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.905,88*
€ 2.268,00
pro Stück
Lagerstand:
Lager 577
Versand:
Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS 04090-00300000 Fernbedienung RF Wireless PC Drucktasten
Asus
04090-00300000
€ 34,71*
Ähnlich
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-S3006UNA Intel® Core™ i3 i3-1315U 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
Asus
90MS02X1-M001V0
€ 518,85*
Ähnlich
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-S5007UNA Intel® Core™ i5 i5-1335U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
Asus
90MS02X1-M001X0
€ 626,17*
Ähnlich
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-S7009UN Intel® Core™ i7 i7-1260P 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
Asus
90MS02N1-M000B0
€ 813,58*
Ähnlich
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-S7009UNA Intel® Core™ i7 i7-1355U 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
Asus
90MS02X1-M001Y0
€ 821,15*
Ähnlich
ASUS ExpertCenter PN43-BBN200MD 0,67L Größe PC Schwarz N200
Asus
90MR0172-M00040
€ 272,89*
Ähnlich
ASUS ExpertCenter PN43-BBN97MDS Mini PC Schwarz N97
Asus
90MR0182-M00030
€ 237,27*
Ähnlich
ASUS ExpertCenter PN43-SN100AD Intel® N N100 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Asus
90MS0321-M000U0
€ 307,13*
Ähnlich
ASUS ExpertCenter PN43-SN200AD Intel® N N200 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Asus
90MS0321-M000T0
€ 347,21*
Ähnlich
ASUS ExpertCenter PN43-SN97ADS Intel® N N97 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Asus
90MS0331-M00090
€ 306,35*
Ähnlich
ASUS ExpertCenter PN53-BS5753MDS1 0,62 l großer PC Schwarz 2 GHz
Asus
90MR0112-M00070
€ 437,12*
Ähnlich
ASUS ExpertCenter PN53-BS7773MDS1 0,62 l großer PC Schwarz 2 GHz
Asus
90MR0112-M00080
€ 522,46*
Ähnlich
ASUS ExpertCenter PN53-S5018ADS1 AMD Ryzen™ 5 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini-PC Schwarz
Asus
90MS02S1-M000K0
€ 690,95*
Ähnlich
ASUS ExpertCenter PN53-S5026MDS1 AMD Ryzen™ 5 7530U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
Asus
90MS02S1-M000U0
€ 545,98*
Ähnlich
ASUS ExpertCenter PN53-S7027MDS1 AMD Ryzen™ 7 7730U 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
Asus
90MS02S1-M000V0
€ 697,57*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.