Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43HFL6214U 17CM 43IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 43HFL6214U 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit 400 cd/m² Rollbares Display
Philips 43HFL6214U 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit 400 cd/m² Rollbares Display
Artikel-Nr.:
     128-CE64533
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     43HFL6214U/12
EAN/GTIN:
     8718863030820
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
MEDIASUITE
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
TV
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Bildschirmdiagonale:
43 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Nein
Produktfarbe:
Anthrazit
Smart-TV:
Ja
WLAN:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 666,68*
€ 744,06*
Frei Haus
ab € 736,38*
€ 819,11*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,06*
€ 885,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,56*
€ 874,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,79*
€ 845,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,67*
€ 815,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,68*
€ 793,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.