Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 577-1075140 Herst.-Nr.: 32LQ63006LA.AEU EAN/GTIN: 8806091636959 |
| |
|
| | |
| 2K FHD | 32" / 80 cm Full HD 2K mit 1920 x 1080 Pixel | a5 Gen5 AI Processor mit AI Sound (Virtual 5.1 Up-mix) | 2.0-Soundsystem mit 10W (5W je Kanal) | Active HDR mit HDR10 Pro (nur 2K) und HLG (nur 2K) | Resolution Upscaler | LG ThinQ webOS 22 Smart TV mit Amazon Alexa, Google Home Assistent, Apple Airplay128 | Single Triple Tuner (DVB-T2/-C/-S2) | 2 x HDMI 1.4 mit eARC und LG SIMPLINK | WLAN (802.11ac) und Bluetooth (V5.0) | 1x LAN (Ethernet), 1x Optischer Digitalausgang (S/PDIF, Lichtwellenleiter), 1x CI-Slot | LG Fernbedienung inkl. 2 AAA Batterien 32LQ63006LA.AEU |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LCD Fernseher, LCD-Bildschirm, LCD-TV, TV, TV-Gerät, TV-Geräte, LED-Fernseher, LED-TV, Smart Fernseher, Smart-TV, fernseher 32 zoll dvb-s, led fernseher, led-fernseher 32 zoll |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 172,25* | € 200,67* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 187,34* | € 216,38* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 195,35* | € 223,80* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 200,97* | € 230,02* | | | | Lager 577 | | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 339,98* | € 378,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 577 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 577 | | Versand: Lager 577 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|