Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Switch JL677A#ABB, 24 x 10/100/1000BASE-T, 4 x SFP+, PoE (370 W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aruba 6100 24G Class4 PoE 4SFP+ 370W Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Aruba 6100 24G Class4 PoE 4SFP+ 370W Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Aruba 6100 24G Class4 PoE 4SFP+ 370W Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Aruba 6100 24G Class4 PoE 4SFP+ 370W Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     577-1075013
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JL677A#ABB
EAN/GTIN:
     0190017348483
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
aruba 24-port poe switch
• Hersteller: HPE • Herstellernummer: JL677A#ABB • Name: Aruba 6100 24G PoE Switch • Produkttyp: Switch • Ports: 24 x 10/100/1000BASE-T • Weitere Ports: 4 x SFP+ • Freie Modul-Slots: Keine • Stapelbar: Nein • PoE: Ja • PoE-Standard: PoE-Klasse 4 • PoE-Ports: 1 - 24 • PoE-Budget: 370 W • Managebar: Ja • Belüftung: Lüfter • Bauform: Rackmount • Netzteil: Intern
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch 24 port
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
Frei Haus
ab € 1.056,29*
€ 1.120,93*
Lager 577
1
€ 1,00*
ab € 1.055,12*
€ 1.121,47*
2 Tage
1
€ 9,50*
ab € 1.065,35*
€ 1.131,63*
Frei Haus
ab € 1.073,01*
€ 1.142,32*
€ 3,50*
ab € 1.091,38*
€ 1.163,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.121,47*
€ 1.334,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.109,36*
€ 1.320,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.096,32*
€ 1.304,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.078,48*
€ 1.283,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.055,12*
€ 1.255,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aruba
J4859D
ab € 150,38*
Zubehör
Aruba
J9150D
ab € 242,35*
Zubehör
Aruba
J4858D
ab € 72,84*
Zubehör
Aruba
J9151D
ab € 416,99*
Zubehör
HP
J8177D
ab € 96,48*
Zubehör
k.A.
J4858D KOMPATIBEL
ab € 20,19*
Zubehör
k.A.
ab € 20,07*
Zubehör
k.A.
ab € 30,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.