Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alfen Eve Double Pro 2x 11kW (3-ph. 16A) T2, 2 Vers.-Kabel (S 22kW) CS3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alfen Eve Double Pro-line Grau, Weiß Polyester Flur 3 Eingebautes Display TFT 17,8 cm (7")
Alfen Eve Double Pro-line Grau, Weiß Polyester Flur 3 Eingebautes Display TFT 17,8 cm (7")
Alfen Eve Double Pro-line Grau, Weiß Polyester Flur 3 Eingebautes Display TFT 17,8 cm (7")
Alfen Eve Double Pro-line Grau, Weiß Polyester Flur 3 Eingebautes Display TFT 17,8 cm (7")
Alfen Eve Double Pro-line Grau, Weiß Polyester Flur 3 Eingebautes Display TFT 17,8 cm (7")
Alfen Eve Double Pro-line Grau, Weiß Polyester Flur 3 Eingebautes Display TFT 17,8 cm (7")
Artikel-Nr.:
     577-1070648
Hersteller:
     Alfen
Herst.-Nr.:
     904461022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
Artikel ist ein "Basisprodukt", ohne Option, es sollten ggf. Software und Hardware Optionen hinzugefügt werden, der Anschluss muss durch eine Elektrofachkraft gemäß der örtlich gültigen Vorschriften erfolgen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.597,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.736,18*
€ 3.256,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.703,17*
€ 3.216,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.637,13*
€ 3.138,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.615,12*
€ 3.111,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.597,62*
€ 3.091,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.