Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

step Barebone Zubehör DS808-vPro Mainboard | Q370 Chipsatz S1151


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     577-1068282
Hersteller:
     Kontron
Herst.-Nr.:
     D3664-B
EAN/GTIN:
     k.A.
* unterstützt Intel Core i9, i7, i5, i3 - max. 35W / 9. und 8. Intel Generation
* Intel Sockel 1151
* 2x DDR4 SO-DIMM 2666 MHz, max. 32 GB
* Intel Q370 Express Chipsatz
* 1x Intel i219LM LAN 10/100/1000 MBit/s, iAMT12, WOL, PXE
* Realtek ALC671, stereo, High Definition Audio Codec
* Schnittstellen/Anschlüsse vorne: - 1x USB 3.1, 1x USB Typ-C - 1x Line-in, 1x Line-out
* Schnittstellen/Anschlüsse hinten: - 1x DisplayPort 1.2 - 1x HDMI 1.4 - 1x USB 3.1 Type-C Gen1 mit DisplayPort Unterstützung - 2x USB 3.1 Gen1, 2x USB 3.1 Gen2 - 1x RJ-45 Gigabit LAN
* Schnittstellen intern: - 1x M.2 2280 Steckplatz (NUR PCIe x4, kein SATA Support) - 1x M.2 2230 AE für optionales WLAN
* Abmessungen: 165 x 145 x 36 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,71*
€ 212,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,78*
€ 203,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,19*
€ 193,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,26*
€ 187,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,00*
€ 167,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.