Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Server Gehäuse 19" 2HE 2x 3,5" fix (Chenbro RM24100-L2-USB3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     577-1056216
Hersteller:
     Chenbro
Herst.-Nr.:
     RM24100-L2-USB3
EAN/GTIN:
     k.A.
Gehäuse: 19" Rack MB Formfaktor: ATX, mATX Höheneinheiten: 2 HE 3,5" extern hot-swap: - 3,5" intern fix: 2 2,5" extern hot-swap: - 2,5" intern fix: 2 5,25" extern (DVD): 1 3,5" extern (Floppy): 1 Backplane: nein, kein Einbau möglich Schnittstellen front:2 x USB 3.0 MB nicht mechnisch kompatible: SM SPL-F Netzteil single: optional SSP-400ES2 / SSP-500ES2 Netzteil redundant: nein, kein Einbau möglich PCI Slots Rückseite: 3x volle Bauhöhe oder 7x halbe Bauhöhe (low profile) Teleskopschienen: optional Lüfter: optional 1x 80 mm vorne + 1x 80 mm hinten Maße (T x B x H) (mm): 457.2 x 430 x 88.1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,02*
€ 201,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,70*
€ 194,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,77*
€ 184,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,49*
€ 177,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,46*
€ 160,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.