| |
|
| Artikel-Nr.: 577-1056066 Herst.-Nr.: 1056066 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Betriebssystem: optional Gehhäuse: Rackmount 2 Höheneinheit Netzteil: 1x 1100W (optional zweites Netzteil für Redundanz) CPU verbaut: 1x Intel Xeon E5-2630 v4 (25MB Cache, 2.2 GHz, 10 Kerne) CPU max. 2 Chipsatz: Intel C612 RAM: 32 GB DDR4 ECC 2133 MHz (24 slots, 20 slots frei, max. 3072 GB) Laufwerke: / SSD: 2x 240 GB Intel Server SSD Backplane: 24-fach SATA integriert HDD max.: 24 SATA 2,5" Raid Controller: Onboard LAN: 2x Intel 10 GbE Schnittstellen intern: 6x PCIe x8 Gen 3, 1x PCIe x4 Gen 3, 1x Connector for Intel® I/O Expansion Module, 1x Connector for Intel® Integrated RAID Module Schnittstellen extern (Rückseite): 1x VGA, 3x USB 3.0, 2x 10 GbE RJ-45 LAN, 1x seriell RJ-45, 1x Management RJ-45 Sontiges: inkl. Teleskopschienen Intel Server: R2224WTTYSR Garantie: 36 Monate bring-in |
| | |
| | | |
| |