| |
|
| Artikel-Nr.: 577-1056064 Herst.-Nr.: 1056064 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Betriebssystem: optional Gehhäuse: Rackmount 2 Höheneinheit Netzteil: 1x 1100W (optional zweites Netzteil für Redundanz) CPU verbaut: 1x Intel Xeon E5-2620 v4 (20MB Cache, 2.1 GHz, 8 Kerne) CPU max. 2 Chipsatz: Intel C612 RAM: 16 GB DDR4 ECC 2133 MHz (24 slots, 22 slots frei, max. 3072 GB) Laufwerke: / HDD: 2x 2 TB 3.5" 7200 U/Min. hot-swap Backplane: 12-fach SATA integriert HDD max.: 12 SATA 3,5" Raid Controller: Onboard LAN: 2x Intel 10 GbE Schnittstellen intern: 7x PCIe x8 Gen 3, 1x PCIe x4 Gen 3, 1x PCIe x4 Gen 2.x, 1x Connector for Intel® I/O Expansion Module, 1x Connector for Intel® Integrated RAID Module Schnittstellen extern: 2x VGA (1 vorn, 1 hinten), 5x USB 3.0 (2 vorne, 3 hinten), 2x LAN (10Gigabit Ethernet) - RJ-45, 1x serial - RJ-45, 1x Management - RJ-45 Besonderheiten: inkl. Teleskopschienen Intel Server: R2312WTTYSR Garantie: 36 Monate bring-in |
| | |
| | | |
| |