Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

step-Server 19" ISS 2HE Aurum R8i 2211 (E5-2620-v4 | 16GB | 2x 240GB SSD | max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
step-Server 19" ISS 2HE Aurum R8i 2211 (E5-2620-v4 | 16GB | 2x 240GB SSD | max.
step-Server 19" ISS 2HE Aurum R8i 2211 (E5-2620-v4 | 16GB | 2x 240GB SSD | max.
Artikel-Nr.:
     577-1056059
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1056059
EAN/GTIN:
     k.A.
Betriebssystem: optional Gehhäuse: Rackmount 2 Höheneinheit Netzteil: 1x 1100W (optional zweites Netzteil für Redundanz 1051540) CPU verbaut: 1x Intel Xeon E5-2620 v4 (20MB Cache, 2.1 GHz, 8 Kerne) CPU max. 2 Chipsatz: Intel C612 RAM: 2x 8 GB DDR4 ECC 2133 MHz (24 slots, 22 slots frei, max. 3072 GB) Laufwerke: DVD-RW slim line SSD: 2x 240 GB Intel S5300 SSD Backplane: 8-fach SATA integriert HDD max.: 8x SATA 2,5" / 16x SATA 2,5" über zweite Backplane (1051541) Raid Controller: Onboard LAN: 2x 10 GbE Schnittstellen intern: 7x PCIe x8 Gen 3, 1x PCIe x4 Gen 3, 1x PCIe x4 Gen 2.x, 1x Connector for Intel® I/O Expansion Module, 1x Connector for Intel® Integrated RAID Module Schnittstellen extern: 2x VGA (1 vorn, 1 hinten), 5x USB 3.0 (2 vorne, 3 hinten), 2x LAN (10Gigabit Ethernet) - RJ-45, 1x serial - RJ-45, 1x Management - RJ-45 sonstiges: inkl. Teleskopschienen Intel Server: R2208WTTYSR Garantie: 36 Monate bring-in
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.565,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.761,56*
€ 3.286,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.716,39*
€ 3.232,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.635,08*
€ 3.135,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.592,09*
€ 3.084,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.565,51*
€ 3.052,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.