Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzg.h.D.6mm T.125mm m.senkrechtem Hakenende f.Lochplatten 5St./Btl.KAPPES


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     5766-9000428034
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4040.01.0801
EAN/GTIN:
     4054773012247
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
einfach · mit senkrechtem Hakenende · Ø 6 mm · VE = 5 Stück
Weitere Informationen:
Marke:
KAPPES
Durchmesser:
6 mm
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Schweißarten:
mit senkrechtem Hakenende
Fassungsvermögen:
IX81
Norm:
125 mm
Magnethaltekraft:
Lochplatten
Elektroden-Ø:
9000428020 9000428021
Glasgröße:
similar
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Lochplatten-Werkzeughalter, Einfachhaken (Lochplatte), Haken (Lochplatte), Lochplattenhaken, haken (lochplatte) kappes, einfachhaken (lochplatte), Werkzeughalter, Zubehör für Werkstattwagen, Zubehör für Werkzeughalter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 8,30*
€ 11,84*
1 Tag
30
1
€ 6,95*
ab € 8,42*
€ 11,89*
1 Tag
30
8
Frei Haus
ab € 8,43*
€ 12,14*
3 Tage
27
1
€ 4,99*
ab € 8,89*
€ 12,56*
Lager 5766
27
1
€ 4,90*
ab € 9,47*
€ 13,66*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,66*
€ 16,26
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,32*
€ 15,85
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 13,12*
€ 15,61
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,65*
€ 15,05
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,07*
€ 14,36
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,67*
€ 13,89
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,47*
€ 11,27
pro Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 1,894* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 22,41*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,44*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,61*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2301
ab € 10,67*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,40*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,70*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,13*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,89*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 13,66*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3201
ab € 14,69*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 25,22*
Ähnlich
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,67*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2601
ab € 13,35*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2701
ab € 14,58*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2801
ab € 16,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.