| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-8000412150 Herst.-Nr.: 1030624 EAN/GTIN: 5412386059179 |
| | | |
|
| | |
| Reiniger auf Lösemittelbasis mit hohem Flammpunkt · ideal für starke Verunreinigungen an mechanischen Teilen, Elektromotoren oder Trafostationen · tiefenwirksamer Sicherheits-Kraftreiniger · durch seinen hohen Flammpunkt von über +60 °C ist er bei normalen Arbeitsbedingungen nicht entzündbar und hat dadurch eine erhöhte Anwendungssicherheit · die langsame Verdunstungsrate ermöglicht eine längere Einwirkzeit insbesondere bei hartnäckigen VerschmutzungenWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: farblos Weitere Informationen: | | Marke: | CRC | Werkstoffeignung Stahl: | ja | Einsatzbereich: | 3 | Werkstoffeignung Aluminium: | true | Flaschenanzahl: | 2 | Akkukapazität: | Spraydose | Sichtfeld: | 500 ml | Fassungsvermögen: | TB14 | Lastdrehzahl: | GHS02 | Verfahren: | Gültig ab: 26.06.2009, Sprache: DE | Beschichtung: | Druckgaspackungen | Drehzahl max.: | 2 | Ventilsteuerung: | H222 - Extrem entzündbares Aerosol.;;H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste;;EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger | Spiegel-Ø: | 2.1 | Nenn-Ø: | 5F | Plattenstärke: | Aerosole | Platte: | D | Anwendung: | UN1950 | Verpackung: | GHS02 | mittlere Leistung: | G | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, industriereiniger 500ml, industriereiniger, crc industries universalreiniger, Entfetter, Kraftreiniger, Maschinenreiniger, Reiniger, Schnellreiniger |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,17* | € 18,46* | | | | | 12 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,93* | € 18,92* | | | | | 25 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,96* | € 19,01* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 14,06* | € 19,10* | | | | Lager 5766 | | | | 12 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 15,76* | € 22,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 265,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|