| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-55-7218 Herst.-Nr.: 55-7218 EAN/GTIN: 8718564523522 |
| | |
|
| | |
| 1.37 x 1.8 m – Anschließbare Schweißervorhang – Nahte unter Hitzeeinwirkung geklebt – Wird geliefert mit 9 Ringe Ø 50 mm Weitere Informationen: | | Marke: | WELDAS | Länge: | 180 cm | Größe: | 137 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzvorhang, Abtrennungen, Lamellen-Schutzwand, Lamellenschutzwände, Lärmschutzwandsysteme, Raumabrennung, Schutzwand, Schutzwände, Schweißerschutzscheiben |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5766 | | | | | | € 5,50* | ab € 19,52* | € 28,85* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 29,68* | € 40,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|