Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4123530280 Herst.-Nr.: 71944 EAN/GTIN: 4020772071943 |
| |
|
| | |
| für T-Nut · Länge 1000 mm · aus Aluminiumprofil · das Schneiden auf die gewünschte Länge ist mit einem feinen Sägeblatt problemlos möglichWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 1000mm· passend zu: T-Nut Weitere Informationen: | | Marke: | AMF | Werkstoffeignung Stahl: | N | Einsatzbereich: | N | Werkstoffeignung Aluminium: | true | Fassungsvermögen: | ZX02 | Anschlussgewinde Zoll: | 28 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 21,59* | € 26,56* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 21,58* | € 26,60* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 22,48* | € 27,58* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 22,33* | € 27,82* | | | | Lager 5766 | 18 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 31,63* | € 39,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|