Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckl.Nr.6486 22 mmx1000mm z.T-Nut AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4123530220
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     71936
EAN/GTIN:
     4020772071936
Suchbegriffe:
T-Nuten-Abdeckleiste
T-Nuten-Abdeckung
t-nuten-abdeckleiste 12x1000
t-nuten abdeckleiste
für T-Nut · Länge 1000 mm · aus Aluminiumprofil · das Schneiden auf die gewünschte Länge ist mit einem feinen Sägeblatt problemlos möglichWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 1000mm· passend zu: T-Nut
Weitere Informationen:
Marke:
AMF
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
ZX02
Anschlussgewinde Zoll:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Abdeckleisten für T-Nuten, T-Nut-Abdeckleiste AMF, T-Nutenabdeckleisten
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
93
1
€ 6,90*
ab € 16,65*
€ 20,96*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 16,77*
€ 21,01*
2 Tage
93
1
€ 7,90*
ab € 17,60*
€ 21,93*
5 Tage
93
1
€ 4,30*
ab € 17,35*
€ 22,09*
Lager 5766
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 26,46*
€ 33,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.