Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzpinsel D.12mm 40mm f.CRG-500 CONZELMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000872612
Herst.-Nr.:
     C033002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzpinsel für Kleinteilereiniger
Kleinteilereiniger
Reinigungspinsel
Kohlefaserpinsel M10 L · für Handgriffe für Reinigungsgeräte mit M10 Anschluss · Länge 40 mm · Messing
Weitere Informationen:
Marke:
CONZELMANN
Durchmesser:
12 mm
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Schweißarten:
40 mm
Fassungsvermögen:
SK16
Magnethaltekraft:
CRG-500
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 8,95*
€ 12,86*
2 Tage
9
1
€ 5,45*
ab € 9,06*
€ 12,92*
2 Tage
9
8
Frei Haus
ab € 9,10*
€ 12,97*
2 Tage
7
1
€ 5,59*
ab € 9,20*
€ 13,09*
Lager 5766
9
1
€ 5,50*
ab € 9,78*
€ 14,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.