| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000844422 Herst.-Nr.: 218050 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Korund · ideal für den Handschliff von Metall- und Holzoberflächen · flexibel und anpassungsfähig mit hoher Lebensdauer · Blattware · Abmessung 280 x 230 mmWeitere technische Eigenschaften:· Material: Korund Weitere Informationen: | | Marke: | KLINGSPOR | Länge: | 280 mm | Körnung: | 60 | Breite: | 230 mm | Werkstoffeignung Stahl: | N | Einsatzbereich: | N | Werkstoffeignung Aluminium: | true | Anschluss: | sehr gut geeignet | Bereich Zoll: | sehr gut geeignet | Fassungsvermögen: | OH54 | Stromstärke: | sehr gut geeignet | Stecker: | sehr gut geeignet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, klingspor p60 schleifleinen, handschleifgewebe k60, korundleinen, Finishingpaper, Schleifblatt, Schleifblätter, Schleifpapiere |
| | |
| |