Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifschwamm L98xB69mm K.180 very fine PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000843022
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000843022
EAN/GTIN:
     4015448482338
Suchbegriffe:
Schleifschwamm
schleifschwamm körnung 180
schleifschwamm
vierseitig beschichtet · auf Schaumstoff-Unterlage, die sich an das Werkstück anpasst · geeignet für Holzschliff, Lackzwischenschliff, Kunststoffschliff, Metallschliff u.v.m.Weitere technische Eigenschaften:· Höhe: 26mm
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
Länge:
98 mm
Körnung:
180
Breite:
69 mm
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
PX29
Kolben-Ø:
very fine
Weitere Suchbegriffe: Schleifschwämme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
936
24
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,60*
€ 0,86*
2 Tage
875
24
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,61*
€ 0,88*
5 Tage
1249
24
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,615*
€ 0,895*
11 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,66542*
€ 0,97542*
Lager 5766
1321
24
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,75*
€ 1,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 48 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 96 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 26,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000843021
ab € 0,60*
Ähnlich
PROMAT
4000843020
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.