Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit P829159 1/4 Zoll T 6 L.25mm PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-4000829159
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000829159
EAN/GTIN:
     4015448421863
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx6 25mm
zähhart · für den universellen Einsatz · S2-Stahl · für Hand- und Maschinenbetrieb · (konv. Akkuschrauber)Antrieb bei Länge 25 mm: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
Länge:
25 mm
Größe:
T 6
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
PK05
Schneidbereich:
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil
Sägeblatt-Ø:
DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3
Lastdrehzahl:
Für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil
Dicke:
P829159
Schaftquerschnitt:
1/4 ″
Spitzen-Ø:
6,3 mm
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx 6, Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
348
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,19*
€ 0,28*
3 Tage
435
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,19*
€ 0,28*
2 Tage
580
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,18*
€ 0,28*
5 Tage
580
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,1915*
€ 0,2815*
Lager 5766
590
10
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,25*
€ 0,36*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 0,36*
€ 0,43
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,34*
€ 0,40
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,32*
€ 0,38
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,31*
€ 0,37
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,30*
€ 0,36
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,25*
€ 0,30
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,25* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 3,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000829158
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.