Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband DIN EN 1492-1 L.3m grün Tragf.einf.2000kg PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     5766-4000365119
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     MC02003
EAN/GTIN:
     4015448747352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
Polyester · zweilagig · Form B2 · Sicherheitsfaktor 7 · verstärkte Schlaufe · Farbkodierung der Tragfähigkeit · Weitere technische Eigenschaften prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
Länge:
3 m
Farbe:
grün
Tragfähigkeit einfach:
2000 kg
Tragfähigkeit U-Form:
4000 kg
Bandbreite:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband grün, hebeband, hebeband 3meter, Hebebänder, Hebegurte
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
47
1
€ 4,95*
ab € 7,10*
€ 10,13*
3 Tage
35
1
€ 5,99*
ab € 7,35*
€ 10,19*
1 Tag
33
1
€ 5,59*
ab € 8,48*
€ 11,53*
3 Tage
47
1
€ 4,99*
ab € 9,11*
€ 12,37*
Lager 5766
47
1
€ 5,50*
ab € 9,73*
€ 13,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365118
ab € 5,35*
Ähnlich
PROMAT
4000365122
ab € 10,85*
Ähnlich
PROMAT
4000365117
ab € 4,69*
Ähnlich
PROMAT
4000365123
ab € 12,62*
Ähnlich
PROMAT
4000365120
ab € 8,93*
Ähnlich
PROMAT
4000365124
ab € 18,05*
Ähnlich
PROMAT
4000365121
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.