| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000353889 Herst.-Nr.: 123392 EAN/GTIN: 5411183109865 |
| |
|
| | |
| sehr elastischer, 1K-Polyurethanschaum · besonders geeignet für Bauanschlussfugen nach GEG DIN 4108 und RAL-Montagerichtlinien, mit einer Bewegungsaufnahme bis zu 50 % · ausgezeichnete, dauerhafte Schall- und Wärmedämmung · professionelle Verarbeitung durch exakte Dosierung mittels passender Dosierpistole · Baustoffklasse B2 · geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS) · ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen · silikonfreiWeitere technische Eigenschaften:· Haltbarkeit: 18 Monate· Farbe: blau· Chemische Basis: Polyurethan· Verarbeitungstemperatur: bis -10°C· Temperaturbereich: -40 bis +90°C· Gebinde: Dose Weitere Informationen: | | Marke: | SOUDAL | Werkstoffeignung INOX: | Piktogramm | Werkstoffeignung Stahl: | 1047.50 | Einsatzbereich: | ja | Werkstoffeignung Aluminium: | true | Flaschenanzahl: | 3 | Sichtfeld: | 750 ml | Fassungsvermögen: | TE81 | SNR: | Achtung: Für die Abgabe an den privaten Endverbraucher müssen zusätzlich Schutzhandschuhe (z.B. Art.-Nr. 4000 371 022) beigefügt werden. Artikel wird seitens der Industrie ohne Schutzhandschuhe ausgeliefert, da als rein gewerbliches Produkt eingestuft.Entsorgungshinweis: Gebrauchte PU-Schaumdosen sind gefährlicher Abfall und gehören daher nicht in den Restmüll, Gelben Sack, Baumisch- oder Weißblechcontainer. Einzeldosen sind bei der kommunalen Schadstoffsammelstelle abzugeben (www.pdr.de/plz-suche), ab 6 Karton kann eine kostenfreie Abholung bei der PDR Recycling GmbH + Co KG angefordert werden. Tel.: 0800 7836736. Weitere Informationen finden Sie unter www.pdr.de. | Verfahren: | GHS08 | Draht-Ø: | image/jpeg | Einsatzgröße: | o_soudal_sws_1_all.jpg | Abmessung: | normal | Inhalt: | 8 | Gebinde: | Piktogramm | Innen-Ø: | o_soudal_sws_2_all.jpg | Außen-Ø: | normal | Kernbohrer-Ø max.: | 9 | Spiralbohrer-Ø max.: | Piktogramm | Arbeitsbereich: | application/pdf | Andrückschraube: | s_4000353889_de_20190709_de.pdf | Höhe gespannt: | safety_data_sheet | Spannhöhe: | 10 | Haltekraft F2: | Sicherheitsdatenblatt | Haltekraft F1: | application/pdf | Bauart: | s_4000353889_de_20171206_de.pdf | Fußgröße: | safety_data_sheet | Länge geöffnet: | 11 | Hub: | Sicherheitsdatenblatt | Länge gespannt: | application/pdf | Spannweite: | t_4000353889_de_20200326_de.pdf | Außengewinde mm: | data_sheet | Brennerbreite: | 12 | Innengewinde mm: | Technisches Datenblatt | Beschichtung: | 2 | Tiefe: | application/pdf | Höhe: | pdr_info_20210805_all.pdf | Lagerkapazität: | data_sheet | Anzahl Türen: | 13 | Ausstattung: | Zusatzinfo_PDF | Drehzahl max.: | Druckgaspackungen | Ventilsteuerung: | H222 - Extrem entzündbares Aerosol.;;H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste;;H334 - Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome ode;;H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen.;;H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.;;H332 - Gesundheitsschädlich bei Einatmen.;;H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederhol;;H315 - Verursacht Hautreizungen.;;H319 - Verursacht schwere Augenreizung.;;H335 - Kann die Atemwege reizen. | Ausgangsanschluss: | Gültig ab: 09.07.2019, Sprache: DE | Durchflussleistung max.: | Gültig ab: 06.12.2017, Sprache: DE | Eingangsdruck: | Gültig ab: 26.03.2020, Sprache: DE | Spiegel-Ø: | 2.1 | Nenn-Ø: | 2 | Plattenstärke: | 5F | Platte: | Aerosole | Anwendung: | D | Verpackung: | GHS02;;GHS07;;GHS08 | mittlere Leistung: | G | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bauschaum 750 ml, bauschaum, bauschaum soudal, 1K-Montageschäume, 1K-Pistolenschäume, Montageschäume, Pistolenschäume, Polyurethanschäume, PU-Montageschaum, PU-Montageschäume, PU-Pistolenschäume, PUR-Montageschaum, PUR-Schaum, PU-Schaum |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,50* | ab € 7,86* | € 9,79* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 7,85* | € 9,79* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,76* | € 9,81* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,59* | ab € 7,89* | € 9,83* | | | | Lager 5766 | | | | 12 | | € 5,50* | ab € 8,53* | € 11,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,01138* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 132,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|