| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000349550 Herst.-Nr.: PUW50 / 1996883 EAN/GTIN: 4015000433914 |
| |
|
| | |
| 1-komponenten PU-Montageschaum mit WhiteTeq Quattro Technologie: 4x mehr Zellen / Raumeinheit, 20% bessere Wärmedämmung 0,032 W/mK, 50% bessere Schalldämmung 63 dB, 10x höhere UV-Stabilität (im Vergleich zu herkömmlichen PU-Schäumen) · reinweiße Schaumqualität · feine, homogene Zellstruktur · zum Füllen und Dämmen von Fensterrahmen · Abdichten von Schacht- und Brunnenringen · Verfüllen und Isolieren von Mauerdurchbrüchen und Hohlräumen, z.B. Rohrdurchführungen, Rollladenkästen, Öffnungen in Dachkonstruktionen etc. · Montage von Türzargen (Holz und Kunststoff) bis 20 kg TürblattgewichtWeitere technische Eigenschaften:· Haltbarkeit: 12 Monate· Farbe: weiß· Chemische Basis: Polyurethan· Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35°C· Temperaturbereich: -40 bis +80°C· Typ: PUW50· Gebinde: Dose Weitere Informationen: | | Marke: | PATTEX | Werkstoffeignung INOX: | Sicherheitsdatenblatt | Werkstoffeignung Stahl: | ja | Einsatzbereich: | 3 | Werkstoffeignung Aluminium: | true | Flaschenanzahl: | 2 | Sichtfeld: | 500 ml | Fassungsvermögen: | TX34 | SNR: | Entsorgungshinweis: Gebrauchte PU-Schaumdosen sind gefährlicher Abfall und gehören daher nicht in den Restmüll, Gelben Sack, Baumisch- oder Weißblechcontainer. Einzeldosen sind bei der kommunalen Schadstoffsammelstelle abzugeben (www.pdr.de/plz-suche), ab 6 Karton kann eine kostenfreie Abholung bei der PDR Recycling GmbH + Co KG angefordert werden. Tel.: 0800 7836736. Weitere Informationen finden Sie unter www.pdr.de. | Verfahren: | GHS08 | Gewinde-Ø: | Gültig ab: 01.05.2023, Sprache: DE | Draht-Ø: | application/pdf | Einsatzgröße: | s_4000349550_de_20220502_de.pdf | Abmessung: | safety_data_sheet | Inhalt: | 8 | Gebinde: | Sicherheitsdatenblatt | Innen-Ø: | t_4000349550_de_20150819_de.pdf | Außen-Ø: | data_sheet | Kernbohrer-Ø max.: | 9 | Spiralbohrer-Ø max.: | Technisches Datenblatt | Arbeitsbereich: | application/pdf | Andrückschraube: | pdr_info_20210805_all.pdf | Höhe gespannt: | data_sheet | Spannhöhe: | 10 | Haltekraft F2: | Zusatzinfo_PDF | Beschichtung: | Druckgaspackungen | Drehzahl max.: | 2 | Ventilsteuerung: | H222 - Extrem entzündbares Aerosol.;;H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste;;H315 - Verursacht Hautreizungen.;;H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.;;H319 - Verursacht schwere Augenreizung.;;H334 - Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome ode;;H335 - Kann die Atemwege reizen.;;H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen.;;H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederhol | Sprache: | Gültig ab: 19.08.2015, Sprache: DE | Spiegel-Ø: | 2.1 | Nenn-Ø: | 5F | Plattenstärke: | Aerosole | Platte: | D | Anwendung: | UN1950 | Verpackung: | GHS02;;GHS07;;GHS08 | mittlere Leistung: | G | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bauschaum, 1K-Montageschäume, Montageschäume, Polyurethanschäume, PU-Montageschaum, PU-Montageschäume, PUR-Montageschaum, PUR-Schaum, PU-Schaum |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,23* | € 9,19* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,45* | ab € 7,36* | € 9,24* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,36* | € 9,27* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,59* | ab € 7,72* | € 9,63* | | | | Lager 5766 | | | | 12 | | € 5,50* | ab € 8,14* | € 10,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 125,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|