Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS 309 X Bänder, 150 x 1220 mm Korn 80 F5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
LS 309 X Bänder, 150 x 1220 mm Korn 80 F5
Artikel-Nr.:
     5766-39852
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     39852
EAN/GTIN:
     4014855115051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Die Schleifbänder LS 309 X von Klingspor sind universell für die Holz- und Metallbearbeitung einsetzbar. Sie überzeugen mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Die anpassungsfähige und reißfeste Baumwollunterlage sichert eine hohe Belastbarkeit und lange Standzeit. Verwendet werden können die Schleifbänder beispielsweise auf Ständerschleifmaschinen, Rohrbandschleifern und Kantenschleifmaschinen. Universalschleifgewebe für die Metall- und Holzbearbeitung, gutes Preis-/Leistungsverhältnis. Vorteile: Universal-Schleifband für die Metall- und Holzbearbeitung - Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis
Weitere Informationen:
Marke:
Klingspor
Gewicht:
1,69 KG
Länge:
1220 mm
Körnung:
80
Breite:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, klingspor schleifband 150mm x 1220mm, endlos schleifband, endlos-schleifband k80, Poliermittel, Polierkörper, CBN-Schleifscheibe, Regelscheibe, Finishstein, Schleifteller, Regelscheibensatz, Schleifscheibensatz, Schleifscheibe profiliert, Formschleifscheibe, Diamantschleifscheibe, Schleifbänder, Schleifhülse, Schleifvlies Bänder, Schleifvlies Rolle, Schleifband für Bandschleifer, Schleifgewebe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,56*
€ 9,73*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 54,32*
€ 69,34*
Lager 5766
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 56,71*
€ 74,83*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 64,44*
€ 88,22*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 69,20*
€ 91,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,83*
€ 89,0477
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,40*
€ 84,966
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 70,02*
€ 83,3238
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,27*
€ 81,2413
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,79*
€ 77,1001
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 61,75*
€ 73,4825
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 56,71*
€ 67,4849
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,671* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.