Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1K-Fenster-/Fassadenschaum+ FM230 880 ml B2 weiß Dose ILLBRUCK


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5766-3000264080
Hersteller:
     CPG
Herst.-Nr.:
     501574
EAN/GTIN:
     8713465323875
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum
mit patentiertem 2 in 1 Adapter: Verarbeitung mit einer Montagepistole, sowie mit einem Adapterröhrchen möglich · 1-komponentiger Polyurethanschaum · für die RAL-gerechte Verfüllung, Dämmung und Isolierung der Fensteranschlussfugen sowie der Füllung der Anschlussfugen von Türrahmen und Fassaden geeignet · haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart- PVC) · hoher Schallschutz bis zu 63 dB · EC1+ R-Zertifizierung · MPA-geprüfter Winterschaum ab 0 °C · beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser · Baustoffklasse B2 DIN 4102-1Adapterröhrchen nicht im Lieferumfang enthalten, diese müssen zusätzlich bestellt werden (Art.-Nr. 3000 264 004)Weitere technische Eigenschaften:· Haltbarkeit: 12 Monate· Farbe: weiß· Chemische Basis: Polyurethan· Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35°C· Temperaturbereich: -40 bis +90°C· Gebinde: Dose
Weitere Informationen:
Marke:
ILLBRUCK
Werkstoffeignung INOX:
Piktogramm
Werkstoffeignung Stahl:
169.22
Einsatzbereich:
ja
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
3
Sichtfeld:
880 ml
Fassungsvermögen:
TX89
SNR:
Entsorgungshinweis: Gebrauchte PU-Schaumdosen sind gefährlicher Abfall und gehören daher nicht in den Restmüll, Gelben Sack, Baumisch- oder Weißblechcontainer. Einzeldosen sind bei der kommunalen Schadstoffsammelstelle abzugeben (www.pdr.de/plz-suche), ab 6 Karton kann eine kostenfreie Abholung bei der PDR Recycling GmbH + Co KG angefordert werden. Tel.: 0800 7836736. Weitere Informationen finden Sie unter www.pdr.de.
Verfahren:
GHS08
Draht-Ø:
image/jpeg
Einsatzgröße:
o_feica_01_all.jpg
Abmessung:
normal
Inhalt:
8
Gebinde:
Piktogramm
Innen-Ø:
o_schallschutz_01_all.jpg
Außen-Ø:
normal
Kernbohrer-Ø max.:
9
Spiralbohrer-Ø max.:
Piktogramm
Arbeitsbereich:
application/pdf
Andrückschraube:
s_3000264080_de_20210826_de.pdf
Höhe gespannt:
safety_data_sheet
Spannhöhe:
10
Haltekraft F2:
Sicherheitsdatenblatt
Haltekraft F1:
application/pdf
Bauart:
t_3000264080_de_20210701_de.pdf
Fußgröße:
data_sheet
Länge geöffnet:
11
Hub:
Technisches Datenblatt
Länge gespannt:
application/pdf
Spannweite:
z_3000264080_de_20170109_de.pdf
Außengewinde mm:
data_sheet
Brennerbreite:
12
Innengewinde mm:
Zeugnis/Zulassung
Beschichtung:
2
Tiefe:
application/pdf
Höhe:
pdr_info_20210805_all.pdf
Lagerkapazität:
data_sheet
Anzahl Türen:
13
Ausstattung:
Zusatzinfo_PDF
Drehzahl max.:
Druckgaspackungen, entzündbar
Ventilsteuerung:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol.;;H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste;;H315 - Verursacht Hautreizungen.;;H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.;;H319 - Verursacht schwere Augenreizung.;;H332 - Gesundheitsschädlich bei Einatmen.;;H334 - Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome ode;;H335 - Kann die Atemwege reizen.;;H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen.;;H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederhol;;EUH204 - Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen her
Ausgangsanschluss:
Gültig ab: 26.08.2021, Sprache: DE
Durchflussleistung max.:
Gültig ab: 01.07.2021, Sprache: DE
Eingangsdruck:
Gültig ab: 09.01.2017, Sprache: DE
Spiegel-Ø:
2.1
Nenn-Ø:
2
Plattenstärke:
5F
Platte:
Aerosole
Anwendung:
D
Verpackung:
GHS02;;GHS07;;GHS08
mittlere Leistung:
G
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: bauschaum, 1K-Montageschäume, Fensterschaum, Montageschäume, Polyurethanschäume, PU-Montageschaum, PU-Montageschäume, PUR-Montageschaum, PUR-Schaum, PU-Schaum
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,51*
€ 10,23*
1 Tag
37
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 8,57*
€ 10,23*
1 Tag
26
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 8,62*
€ 10,26*
1 Tag
37
12
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 8,62*
€ 10,26*
Lager 5766
37
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 9,36*
€ 11,32*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 11,32*
€ 13,47
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 10,60*
€ 12,61
pro Kartonage
ab 48 Kartonagen
€ 10,44*
€ 12,42
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 10,23*
€ 12,17
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 9,90*
€ 11,78
pro Kartonage
ab 6000 Kartonagen
€ 9,36*
€ 11,14
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 9,36* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 135,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000356205
ab € 18,81*
Zubehör
PROMAT
3000264110
ab € 28,07*
Zubehör
PROMAT
4000340025
ab € 2,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
781231I
ab € 14,31*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
781254
ab € 51,01*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
781198
ab € 19,64*
Zubehör
CPG
399716
ab € 0,26*
Zubehör
Soudal
106310
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.