Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Kupferpaste 200 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5766-26200200
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     26200200
EAN/GTIN:
     4024596047566
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferpaste
weicon kupferpaste
kupferpaste
kupferpaste 200ml
WEICON Kupferpaste ist ein Schutz-, Trenn- und Schmierstoff, hochtemperatur- und korrosionsbeständig, haftstark und schwefel-, blei- und nickelfrei. Kupferpaste wird als Montageschmierung für Schraubverbindungen und Gleitflächen aller Art eingesetzt. Es bildet auf Einsteckwerkzeugen, Verschleißbuchsen, Schrauben, Schraub-, Steck- sowie Bajonettverbindungen aller Art einen wirksamen Schmier- und Trennfilm, der die Funktionsflächen vor Korrosion und Passungsrost schützt. Es kann zur Vibrationsreduzierung an Bremsklötzen und Führungen, Bremsnocken und Stiften, an PKW- und LKW-Batteriepolen sowie anderen elektrischen Verbindungen, an Radschrauben bzw. Radmuttern und an Verschleißbuchsen an Elektro-, Druckluftund Hydraulikhämmern verwendet werden.
Weitere Informationen:
Marke:
WEICON GmbH & Co. KG
Typ:
Kupferpaste
GHS:
GHS09
Gefahrenhinweise:
H229 H400 H412
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
200 g
Tiefsttemperatur:
-20 °C
Höchsttemperatur:
1100 °C

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: abrieb, auto, beständig, blei, bremsen, Cupfer, farbe, felgen, fest, fett, frei, hoch, korrosion, kupfer, mehr, metall, motor, nickel, paste, rad, schmier, schrauben, schutz, sicherung, stoff, temperatur, trenn, weicon, zweck
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 15,84*
€ 20,42*
6 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 18,12*
€ 22,23*
6 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 17,02*
€ 22,32*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,93*
€ 24,24*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 24 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 48 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 245,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.