Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NBF 800 Vliesbänder, 20 x 520 mm Medium Korund F4W


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     5766-258672
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     258672
EAN/GTIN:
     4014855088867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Schleifvliesband
Spezialprodukt für die Oberflächenbearbeitung von Metall und Edelstahl mit Bandfeilen. Sehr hohe Standzeit, geringes Zusetzen, hohe Kantenstabilität, reißfeste Bandverbindung. Vorteile: Spezialprodukt für die Oberflächenveredelung mit Bandfeilen - Ideal zum Entfernen von Anlauffarben, zum leichten Entgraten, Egalisieren, Mattieren, Anrauen - Geringes Zusetzen, hohe Standzeit - Für Trocken- und Nassanwendungen geeignet
Weitere Informationen:
Marke:
Klingspor
Gewicht:
0,26 KG
Länge:
520 mm
Breite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Vlies-Schleifband, Vliesband, vliesband 20mm x 520mm, schleifvliesband, schleifvliesband 12x520, Poliermittel, Polierkörper, CBN-Schleifscheibe, Regelscheibe, Finishstein, Schleifteller, Regelscheibensatz, Schleifscheibensatz, Schleifscheibe profiliert, Formschleifscheibe, Diamantschleifscheibe, Schleifbänder, Schleifhülse, Schleifvlies Bänder, Schleifvlies Rolle, Schleifband für Bandschleifer, SCM-Vlies-Feilenband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 6,47*
13 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 23,70*
€ 33,87*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 25,89*
€ 34,27*
Lager 5766
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 28,54*
€ 39,46*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 30,85*
€ 45,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,46*
€ 46,9574
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,66*
€ 46,0054
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 37,85*
€ 45,0415
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,29*
€ 41,9951
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,45*
€ 40,9955
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,96*
€ 39,2224
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,64*
€ 36,4616
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 28,54*
€ 33,9626
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,854* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.