| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-1203730760 Herst.-Nr.: TTL-T55-2MM-33 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| die TransTac Lamellen gemäß ISO 25980 dienen der Abschirmung von Schweißarbeitsplätzen zum Schutz der unbeteiligten Kollegen, welche sich in der Nähe des Arbeitsplatzes aufhalten oder daran vorbeigehen · sie schützen gegen UV-Licht und Infrarotstrahlen · gegen Schlackenspritzer und Funkenflug · gleichzeitig schützen die Lamellen den Schweißer selbst vor Reflexionen, da der Reflexionsgrad sowohl im UV-, wie auch im Bereich des sichtbaren Lichtes unter 10 % liegt · Lochung für Schwingschellen Weitere Farben auf Anfrage · Weitere technische Eigenschaften Breite: 300mm Weitere Informationen: | | Marke: | SINOTEC | Farbe: | T55 eurogrün | Stärke: | 2 mm | Überlappung: | 33 % |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5766 | | | | | | € 5,50* | ab € 36,41* | € 50,31* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 43,83* | € 58,07* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 43,38* | € 59,89* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,01* | € 65,17* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,61* | € 66,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|