Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patronenfilteranlage 2 Absaugarme Rohr D.150mm 4m stationär KEMPER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-1203730231
Hersteller:
     Kemper
Herst.-Nr.:
     83200108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierauchfilter
Schweißrauch-Absaugung
Schweißrauchabsaugung
Montagesystem für Schweißerschutzwa...

Patronenfilteranlage 2 Absaugarme Rohr D.150mm 4m stationär KEMPER

stationär · Schweißrauchabsauggerät einschließlich Wandhalterung · 2 Filterpatronen und PTFE-Membran (Abscheidegrad > 99,9 %) · IFA-Klassifikation L und M · differenzdruckabhängige Abreinigungsautomatik über Rotationsdüsen · Druckluftanschluss für zentrale Druckluftversorgung · Staubsammelbehälter · Controlbox mit Ein/Aus-Schalter · Ventilator · 1 bzw. 2 Absaugarme in Schlauch-/ bzw. Rohrausführung · Ø 150 mm · Länge 4 m · Absaughaube mit Drosselklappe · weitere Absaugarmlängen sowie Zubehör für Absaugarme (Beleuchtung, Start-/Stopautomatik, etc.) auf Anfrage lieferbar · Weitere technische Eigenschaften Motorleistung: 1,5kW • Netzspannung: 3 x 400 / 50V / Hz
Weitere Suchbegriffe: schweißrauchabsaugung kemper, schweißrauch absaugung, Absauganlage, Patronenfilteranlagen, Schweißrauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.798,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.271,93*
€ 7.463,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.060,20*
€ 7.211,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5.936,52*
€ 7.064,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.847,90*
€ 6.959,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.798,67*
€ 6.900,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.