| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-11150400 Herst.-Nr.: 11150400 EAN/GTIN: 4024596023522 |
| | | |
|
| | |
| WEICON Rostlöser- und Kontaktspray ist durch seine 6-fach-Wirkung unentbehrlich bei Reparatur, Instandhaltung und Wartung. Durch die sehr guten Kriecheigenschaften dringt Rostlöser- und Kontaktspray auch in kleinste Zwischenräume. Mit dem 3-Wege Sprühventil sind Arbeiten in jeder Lage möglich (auch über Kopf). WEICON Rostlöser- und Kontaktspray löst festgerostete und schwergängige Bauteile, Verschraubungen, Bolzen, Gelenke und Scharniere, verdrängt Wasser von Zündanlagen, sichert die Funktion von mechanischen Teilen und Kontakten z.B. an Verteilerkappen und Zündkerzensteckern, schützt nachhaltig vor Korrosion und Oxidation, schmiert langanhaltend Gleitflächen und pflegt und säubert Metalloberflächen, mechanische Teile und elektrische Anlagen. Weitere Informationen: | | Marke: | WEICON GmbH & Co. KG | Typ: | Rostlöser- und Kontaktspray | GHS: | GHS02 | Gefahrenhinweise: | H222 H229 H412 | GHSSIGNAL: | A | Inhalt: | 400 ml | Tiefsttemperatur: | -20 °C | Höchsttemperatur: | 150 °C |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, Rostlöser, weicon rostlöser spray, kontakt reiniger, weicon kontaktreiniger, -auto, batterie, bolzen, bremsscharniere, felge, fläche, gleit, kapillar, keinekorrosion, keineoxidation, klemm, Korrosion, kriechöl, lösen, pflegen, quietschen, Rost, Scharniere, schmieren, schmiert, schützen, trennen, weicon rostlöser-undkontaktspray, zündkerze, Zündkerzen |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5766 | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 3,13* | € 4,31* | | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 5,95* | ab € 3,36* | € 4,48* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,23* | € 4,75* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,45* | € 5,07* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,63* | € 5,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,00783* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 51,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|