| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-10800540 Herst.-Nr.: 10800540 EAN/GTIN: 4024596076993 |
| | | |
|
| | |
| WEICON Urethan 85 ist ein zweikomponenten-Polyurethan Spachtelkitt mit ausgezeichneter mechanischer Festigkeit zur schnellen Reparatur, Ausbesserung und Beschichtung von Gummi- und Metallteilen, die Stößen, Abrieb, Vibration oder Bewegung ausgesetzt sind. Es verfügt über eine hohe Elastizität sowie eine hohe Verschleißbeständigkeit. Urethan 85 eignet sich für zahlreiche Anwendungen, wie die Reparatur von Gummiteilen und Förderbändern, die Reparatur und Ausbesserung von Gummibeschichtungen, als flexibler Verschleißschutz bei Pumpengehäusen und Laufrädern und zur schnellen Reparatur verschlissener Dichtungen und Gummiwalzen. Weitere Informationen: | | Marke: | WEICON GmbH & Co. KG | Typ: | 2K-Polyurethan Spachtelkitt | GHS: | GHS07 GHS09 | Gefahrenhinweise: | H317 H411 H317 H319 H332 H334 | GHSSIGNAL: | A | Inhalt: | 0,54 kg | Tiefsttemperatur: | -60 °C | Höchsttemperatur: | 100 °C |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |