Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Urethan 90 SF 0,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5766-10519005
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     10519005
EAN/GTIN:
     4024596058814
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gießharz
Silikonelastomer
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
WEICON Urethan 90 SF ist eine schnellhärtende und selbstnivellierende Vergussmasse, die praktisch schrumpffrei aushärtet. Sie zeichnet sich neben ihrer hohen Aushärtegeschwindigkeit sowie der leistungsstarken Klebkraft auch durch eine dauerhaft hohe statische Festigkeit aus. Die Masse eignet sich insbesondere für hochpräzise Vergussarbeiten, wie das Vergießen von Bodenankern, Sensoren, Fixiervorrichtungen oder Standmarken für die Laservermessung. Urethan 90 SF haftet auf unterschiedlichsten Materialien, wie z.B. Metall, Beton, Gummi, Holz, Fiberglas und vielen anderen Werkstoffen und kann in verschiedenen Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen.
Weitere Informationen:
Marke:
WEICON GmbH & Co. KG
Typ:
2K-Polyurethan
Gefahrenhinweise:
H412 H332 H319 H315 H334 H317 H351 H335 H373
GHSSIGNAL:
A
Inhalt:
0,5 kg
Tiefsttemperatur:
-60 °C
Höchsttemperatur:
90 °C

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.