Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autogenzwillingsschlauch L.5m ID 6/9mm Wandst.5/3,5mm blau/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-1000153285
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3030 / 5 SE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autogenzwillingsschlauch
autogenzwillingsschlauch 5m
komplett montiert mit Überwurfmutter und Schlauchtülle aus Messing EN 560 · Schlauchhülse und Doppelschlauchklemme aus Stahl · gefertigt nach DIN EN ISO 3821, EN 559Sauerstoffschlauch: 6 x 5 mm beidseitig 1/4" RHAcetylenschlauch: 9 x 3,5 mm beidseitig 3,8" LHWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: blau / rot
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
SU09
Betriebsdruck:
Sauerstoff / Acetylen
Tragfähigkeit:
6 / 9 mm
Bereifung:
5 / 3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Autogenschlauch, Gasschlauch, Gasschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.