| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-1000153247 Herst.-Nr.: 14008240 EAN/GTIN: 4031182005282 |
| |
|
| | |
| Brenngas / Sauerstoff · komplett montiert mit Schlauchanschlüssen und Presshülsen · DIN EN ISO 3821 · rot / blau Sauerstoffschlauch: 6,3 x 5,0 beidseitig Ü Mutter RH 1/4" Brenngas : 8,0 x 3,5 beidseitig Ü Mutter LH 3/8" · Weitere technische Eigenschaften Farbe: blau / rot Weitere Informationen: | | Marke: | GCE RHÖNA | Länge: | 20 m | Gasart: | Sauerstoff / Acetylen | Wandstärke: | 5 / 3,5 mm | Innen-Ø: | 6,3 / 8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Autogenschlauch, Autogenschläuche, Gasschlauch, Gasschläuche, Zwillingsschläuche |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5766 | | | | | | € 5,50* | ab € 125,20* | € 157,62* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,95* | € 184,71* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 148,79* | € 185,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|