Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HID Identity DigitalPersona 4500 Reader - 36 mm - 65 mm - 15,5 mm - 105 g - 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7223-JT10210596000
Hersteller:
     HID
Herst.-Nr.:
     50013-001-104
EAN/GTIN:
     5715063030943
Artikeldatenblatt
HID Identity DigitalPersona 4500 Reader. Breite: 36 mm, Tiefe: 65 mm, Höhe: 15,5 mm. Energieverbrauch: 100 mA, DC input Spannung: 5 V. Produktfarbe: Schwarz, Grau. Zertifizierung: FCC Class B, CE, ICES, BSMI, MIC, USB, WHQL, Reach, WEEE, RoHS
Weitere Informationen:
Typ:
Sonstiges Eingabegerät
Schnittstellen:
USB 2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,85*
€ 158,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,02*
€ 151,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,15*
€ 138,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,02*
€ 116,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Premier
88003-001-S04
ab € 92,16*
Ähnlich
HID
50013-NC1-104
ab € 81,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.