Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Servietten, unsteril, grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild - Einmal-Servietten, unsteril, grün
Detailbild - Einmal-Servietten, unsteril, grün
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     573-03 321
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     03 321
EAN/GTIN:
     4012677033218
Suchbegriffe:
Serviette
Servietten
serviette 2-lagig
serviette

Einmal-Servietten, unsteril, grün

2-lagiges reines Zellulosematerial mit wasserundurchlässiger Unterseite als dritte Lage, für sicheren Schutz des Patienten vor Spritzern und Verschmutzung der Kleidung, stark flüssigkeitsaufnehmend, Abmessung: 45 x 33 cm.
Verpackung: 500 Servietten im Pack
Weitere Informationen:
Material:
Zellulose
Farbe:
grün
Ausführung:
unsteril
PZN:
00 77 41 73
Weitere Suchbegriffe: sänger servietten, Patientenservietten, Dentalservietten, Dental-Servietten, Patienten-Servietten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02894* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,31*
€ 24,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,25*
€ 24,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,38*
€ 23,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,82*
€ 22,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,40*
€ 21,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,47*
€ 17,22
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sänger
04 320
ab € 3,10*
Zubehör
Sänger
04 321
ab € 17,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.