Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Servietten, unsteril, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild - Einmal-Servietten, unsteril, weiß
Detailbild - Einmal-Servietten, unsteril, weiß
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     573-03 320
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     03 320
EAN/GTIN:
     4012677033201
Suchbegriffe:
Serviette
Servietten
serviette 2-lagig
serviette

Einmal-Servietten, unsteril, weiß

2-lagiges reines Zellulosematerial mit wasserundurchlässiger Unterseite als dritte Lage, für sicheren Schutz des Patienten vor Spritzern und Verschmutzung der Kleidung, stark flüssigkeitsaufnehmend, Abmessung: 45 x 33 cm.
Verpackung: 500 Servietten im Pack
Weitere Informationen:
Material:
Zellulose
Farbe:
weiß
Ausführung:
unsteril
PZN:
00 77 42 04
Weitere Suchbegriffe: sänger servietten, Patientenservietten, Dentalservietten, Dental-Servietten, Patienten-Servietten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02896* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,41*
€ 24,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,11*
€ 23,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,13*
€ 22,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,41*
€ 21,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,28*
€ 21,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,48*
€ 17,23
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sänger
04 320
ab € 3,09*
Zubehör
Sänger
04 321
ab € 17,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.