| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-SE-096-XL10-N01 Herst.-Nr.: SE-096-XL10-N01 EAN/GTIN: 5900516693060 |
| | |
|
| | |
| SENI Active Normal Extra Large - Inkontinenzslips, 2 Stück
Größe: XL: 120 - 160 cm Die atmungsaktiven Inkontinenzslips für Menschen mit mittlerer Harninkontinenz. Saugkissen aus Zellstoff mit Superabsorber. Die spezielle EDS-Schicht sorgt für eine schnelle Verteilung und Aufnahme der Flüssigkeit in den Saugkern. Flüssigkeitsabweisender, seitlicher Auslaufschutz. Elastisches Garn im Schrittbereichschützt vor Flüssigkeitsauslaufen. Nässeindikator ändert sich bei Kontakt mit Feuchtigkeit im innerern des Produktes. Der Aufdruck verblasst und verschwimmt. Atmungsaktive Außenschicht. Mit Entsorgungsklebestreifen am hinteren Teil. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkontinenz-Windelhosen, Inkontinenz-Windeln, Inkontinenzhose, Inkontinenzslip, Inkontinenzwindelhose, Inkontinenzwindeln, Windelhose, inkontinenz pants xl, inkontinenz einweghose, inkontinenz pants tzmo, Seni Active Normal Extra Large, 120 - 160 cm, 10 Stück |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 8,33* | € 13,09* | | | | Lager 5717 | | | | 8 | | pro Packung | € 6,50* | ab € 10,03* | € 13,51* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 125,29* | € 146,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5717 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,003* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 108,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5717 | | Versand: Lager 5717 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|