| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-SE-096-LA30-AB1 Herst.-Nr.: SE-096-LA30-AB1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SENI Active Basic Large - Inkontinenzslips, 30 Stück Größe: Large: 100 - 135 cm - Saugstärke: 1050 ml Die atmungsaktiven Inkontinenzslips Seni Active Basic sind für Menschen mit leichter bis mittlerer Harninkontinenz. Ausgestattet mit Saugkissen aus Zellstoff mit Absorber. Die spezielle EDS-Schicht sorgt für eine schnelle Verteilung und Aufnahme der Flüssigkeit in den Saugkern. Flüssigkeitsabweisender, seitlicher Auslaufschutz. Elastisches Garn im Schrittbereich schützt vor Flüssigkeitsauslaufen. Nässeindikator - die Anzeige ändert sich beim Kontakt mit Feuchtigkeit im Inneren des Produktes. Der Aufdruck verblasst und verschwimmt. Mit atmungsaktiver Außenschicht. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkontinenz-Windelhosen, Inkontinenz-Windeln, Inkontinenzhose, Inkontinenzslip, Inkontinenzwindelhose, Inkontinenzwindeln, Windelhose, inkontinenz pants tzmo, inkontinenz einweghose, Seni Active Basic Large, 100 - 135 cm, 30 Stück |
| | |
| |