Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protefix Haft-Pulver, für die dritten Zähne, 50g


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     5717-PRO21000
Hersteller:
     Queisser Pharma
Herst.-Nr.:
     21000
EAN/GTIN:
     4009932002102
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Protefix Haft-Pulver
für die dritten Zähne
50g

Protefix Haft-Pulver

50 g

  • bewährtes Haftmittel mit Nass-Haftkraft
  • ideal bei leichteren Haftproblemen und dünnflüssigem Speichel
  • besonders für die empfindliche Mundschleimhaut sehr gut geeignet
  • Medizinprodukt

 

Produktinformationen

Das bewährte Haftmittel ist ideal bei leichteren Haftproblemen und dünnflüssigem Speichel.

Protefix® Haft-Pulver wird auf die feuchte Prothese gestreut und entwickelt sofort nach dem Einsetzen eine sichere, lang anhaltende Haftleistung.

Das geruchs- und geschmacksneutrale Protefix® Haft-Pulver aus natürlichem Natriumalginat ist besonders für die empfindliche Mundschleimhaut sehr gut geeignet.

 

Zusammensetzung:

Natriumalginat

 

Anwendung:

Pulver als Haftmittel für Zahnprothesen.

Dosierung und Art der Anwendung
Protefix® Haft-Pulver gleichmäßig dünn auf die angefeuchtete Prothese streuen. Die Gebissplatte sitzt nach dem Einsetzen sofort fest und haftet viele Stunden sicher im Mund. Sollte vorzeitig Lockerung eintreten - etwa durch Genuss von viel Flüssigkeit - so genügt es, Protefix® Haft- Pulver dünn nachzustreuen. Die Prothese sitzt sofort wieder fest.

Etwaige Rückstände lassen sich leicht mit Hilfe einer Zahnbürste unter fließendem Wasser von der Prothese abspülen. Besonders hartnäckige Haftmittelrückstände können mit einem speiseölgetränkten Wattebausch entfernt werden. Zur Vermeidung einer zu großen Ausstoßmenge bitte die Flasche nicht zusammendrücken.

Flasche schräg halten und leicht mit dem Zeigefinger antippen. Ein genaues Dosieren ist so möglich. Durch das Auftragen von zu viel Haftpulver kann sich dieses verhärten, wodurch das Risiko einer Mundschleimhautschädigung erhöht wird.

Gegenanzeigen
Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe.

Nebenwirkungen
In Einzelfällen sind Überempfindlichkeitsreaktionen an der Mundschleimhaut oder des Gesamtorganismus beobachtet worden. Bei Verdacht auf Vorliegen einer Überempfindlichkeitsreaktion nehmen Sie bitte Kontakt mit einem Zahnarzt auf.

Hinweise:

  • Die Anwendung von Protefix® Haft-Pulver sollte nur zeitweilig erfolgen. Eine anhaltend schlechte Haftung der Prothese ohne Haftpulver kann auf Abweichungen in ihrer Passgenauigkeit und Funktion zurückzuführen sein. In diesem Fall sollte der Arzt aufgesucht werden.
  • Nur auf die gesunde Mundschleimhaut auftragen. Bitte klären Sie dies mit Ihrem Zahnarzt ab.
  • Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr anwenden.
  • Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

 











Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 60.000 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Gramm (ab € 0,00054* pro Gramm)
Mindestbestellmenge: 120 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Packungen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Packung
ab 1200 Packungen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.