| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-KIN81004-2 Herst.-Nr.: 81400-2 EAN/GTIN: 4260310411194 |
| |
|
| | |
| Kintex Kork Peanut • 6,5 cm x 13,5 cm oder 8 cm x 16 cm • praktischer Tragebeutel inklusive • spezielle Einkerbung zum Schutz der Wirbelsäule • Eigenmassage für Muskeln und Faszien • natürlich und nachhaltig • 100 % Kork | FSC zertifiziert Eigenmassage – Der Kintex Korkball Peanut ist zur Lockerung für verspannte Muskeln und Faszien geeignet – sowohl vor als auch nach dem Training. Die integrierte Einkerbung sorgt für eine optimale Druckverteilung beim Einsatz des Peanut-Balls. Dadurch kann die Wirbelsäule optimal geschützt werden. Die Doppelkugeln sind klein und kompakt und daher besonders gut zu transportieren. Natürlich und Nachhaltig - Der Korkball besteht zu 100 % aus umweltfreundlichem und robustem Kork. Verfügbar in zwei Größen. 81004-1 - 6,5 cm x 13,5 cm 81004-2 - 8 cm x 16 cm |
| | |
| | | |
| |