Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen Augenspüleinrichtung, nachleuchtend, 200 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     5717-HOL50319N
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     50319N
EAN/GTIN:
     4005058503196
Suchbegriffe:
Rettungszeichen Augenspüleinrichtun...
nachleuchtend
200 x 200 mm

Holthaus Medical - Rettungszeichen

verschiedene Varianten:

  • Defribrillator: 50312N

 Das Rettungszeichen hat die Maße 200 x 200 mm und ist nachleuchtend.

  • Rettungsweg, rechts: 50310N

Das Rettungszeichen hat die Maße 200 x 400 mm und ist nachleuchtend.

  • Notausgang: 50311

 Das Rettungszeichen hat die Maße 200 x 400 mm und ist nachleuchtend.

  • Rettungsweg, links: 50311N

Das Rettungszeichen hat die Maße 200 x 400 mm und ist nachleuchtend.

  • Erste Hilfe: 50313

 Das Rettungszeichen hat die Maße 200 x 200 mm.

  • Erste Hilfe: 50313N

Das Rettungszeichen hat die Maße 200 x 200 mm und ist nachleuchtend.

  • Sammelstelle: 50314

 Das Rettungszeichen hat die Maße 200 x 200 mm und ist nachleuchtend.

  • Krankentrage: 50316N

Das Rettungszeichen hat die Maße 200 x 200 mm und ist nachleuchtend.

  • Richtungspfeil: 50317N

 Das Rettungszeichen hat die Maße 200 x 200 mm und ist nachleuchtend.

  • Augenspüleinrichtung: 50319N

Das Rettungszeichen hat die Maße 200 x 200 mm und ist nachleuchtend.











Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
8
€ 6,95*
ab € 8,03*
€ 12,00*
Lager 5717
100
1
€ 6,50*
ab € 7,77*
€ 12,10*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 8,03*
€ 12,43*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 29,47*
€ 39,60*
Preise: Lager 5717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5717
Versand: Lager 5717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
2010057
ab € 98,49*
Zubehör
Söhngen
2010051
ab € 21,61*
Zubehör
Söhngen
2010050
ab € 9,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.