Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelherz Omega-3 1400, 30 Kapseln


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     5717-DOP74600
Hersteller:
     Queisser Pharma
Herst.-Nr.:
     74600
EAN/GTIN:
     4009932007466
Datenblatt
Suchbegriffe:
Omega-3
omega 3

Doppelherz Omega-3 1400

mit Omega-3 Konzentrat
Nahrungsergänzungsmittel
30 Kapseln

  • Hochdosiert - mit wertvollen Omega-3-Fettsäuren aus 1400 mg Seefischöl in konzentrierter Form
  • EPA und DHA als Beitrag für die normale Herzfunktion
  • Vitamin E trägt zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress bei

Produktinformationen

Hoher Gehalt an Omega-3-Fettsäuren
EPA und DHA als Beitrag für die Herzfunktion

Ausreichende Bewegung und gesunde Ernährung sind wichtige Bestandteile einer gesunden Lebensweise. Unausgewogene Ernährung enthält oft zu viel gesättigte Fettsäuren, tierische Fette oder Cholesterin.

Die mehrfach ungesättigten Omega-3-Fettsäuren werden dagegen häufig zu wenig aufgenommen.

Die Omega-3-Fettsäuren Docosahexaensäure (DHA) und Eicosapentaensäure (EPA) können vom Körper nicht selbst gebildet werden, wenn nicht die entsprechenden Vorstufen vorhanden sind.

Auf die Omega-3-Fettsäuren ist man durch Beobachtungen bei den Ureinwohnern Grönlands aufmerksam geworden. Ein Großteil ihrer Nahrung besteht aus Seefischen, die besonders reich an Omega-3-Fettsäuren sind. Es ist wichtig dem Körper ausreichend und regelmäßig mehrfach ungesättigte Omega3-Fettsäuren über die Nahrung zuzuführen.

Das hochdosierte Doppelherz Omega-3 1400 enthält seine wertvollen Omega-3-Fettsäuren aus Seefischölen in konzentrierter Form. Mit einem Omega-3-Anteil von 35 % liefern die Kapseln von Doppelherz eine höhere Konzentration als viele andere im Markt befindliche Produkte, bei denen der Omega-3-Anteil lediglich bei 30 % liegt.

1 Kapsel Doppelherz Omega-3 1400 liefert 485 mg dieser wertvollen Fettsäuren. Davon 285 mg EPA und 190 mg DHA. Die Kapsel enthält die Omega-3-Fettsäuren aus Seefischölen in konzentrierter Form.

  • EPA und DHA tragen zu einer normalen Herzfunktion bei. Diese positive Wirkung stellt sich bei einer täglichen Aufnahme von 250 mg EPA und DHA ein.
  • Vitamin E leistet einen Beitrag zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress.

Die Kapseln von Doppelherz enthalten in 1400 mg Seefischöl 35 % Omega-3-Fettsäuren und unterstützen so mit bereits 1 Kapsel täglich die Versorgung mit diesen wertvollen Fettsäuren.

Zusammensetzung

Zusammensetzung pro Kapsel % NRV*

Omega-3-Fettsäuren: 485 mg **

Eicosapentaensäure (EPA): 285 mg **

Docosahexaensäure (DHA): 190 mg **

Vitamin: E 20 mg α-TE = 167 %

* Nährstoffbezugswerte gemäß EU-Verordnung 1169/2011
** Keine Nährstoffbezugswerte vorhanden

Verzehrempfehlung

Täglich 1 Kapsel mit etwas Flüssigkeit unzerkaut einnehmen.

Hinweis

Die Kapseln sind für Personen mit Schluckbeschwerden nicht geeignet.
Nicht für Kinder unter 12 Jahren geeignet.
Trocken und nicht über 25°C lagern.

Zutaten

Omega-3-Fettsäuren-haltiges Konzentrat aus Seefischölen, Gelatine (Rind), Feuchthaltemittel Glycerin, DL-alpha-Tocopherylacetat











Weitere Suchbegriffe: Doppelherz Omega-3 1400, 30 Kapseln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 18.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,15067* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 36 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Packungen
€ 5,41*
€ 5,79
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 5,36*
€ 5,74
pro Packung
ab 180 Packungen
€ 5,23*
€ 5,60
pro Packung
ab 360 Packungen
€ 5,18*
€ 5,54
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 4,52*
€ 4,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.