Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelherz A-Z Immun direct, 20 Portionen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     5717-DOP14613
Hersteller:
     Queisser Pharma
Herst.-Nr.:
     14613
EAN/GTIN:
     4009932131468
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelherz A-Z Immun direct
20 Portionen

Doppelherz A-Z DIRECT + Immun

Nahrungsergänzungsmittel

20 Portionen


  • 17 Nährstoffe plus Lutein
  • Zink, Vitamin B12, Vitamin C und D leisten einen Beitrag für die normale Funktion des Immunsystems
  • Leckere + schnelle Einnahme der Micro-Pellets ohne Flüssigkeit

Wohlschmeckend + besonders leicht einzunehmen

Einnahme ohne Flüssigkeit - mit fruchtigem Orangen-Geschmack!

Eine ausreichende Versorgung mit Vitaminen und Mineralstoffen ist Voraussetzung für Gesundheit und Wohlbefinden. Bestimmte Vitamine und Mineralstoffe kann der Körper nur begrenzt speichern. Doppelherz A-Z + Immun DIRECT versorgt Sie mit 17 lebenswichtigen Nährstoffen und Lutein.

Doppelherz A-Z + Immun DIRECT unterstützt die gute Versorgung mit Vitamin C, Vitamin D3 und B12 sowie Zink, auch bei einem erhöhten Bedarf.
Zink, Vitamin B12, Vitamin C und D leisten einen Beitrag für die normale Funktion des Immunsystems.

Was sind Micro-Pellets?
Micro-Pellets sind die moderne Darreichungsform für die schnelle und direkte Einnahme!
Die feinen Granulatperlen können jederzeit und überall ganz ohne Flüssigkeit eingenommen werden. Ideal für unterwegs oder bei Einnahmeschwierigkeiten von Tabletten.
Den Portionsbeutel einfach aufreißen, den Inhalt direkt auf die Zunge geben und die feinen Granulatperlen lösen sich in Sekundenschnelle auf. Sie können so jederzeit und an jedem Ort ganz ohne Flüssigkeit geschluckt werden.

Welche Inhaltsstoffe sind in Doppelherz A-Z + Immun DIRECT enthalten?

In dem Nahrungsergänzungsmittel von Doppelherz sind Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und zusätzlich das pflanzliche Carotinoid Lutein enthalten.

13 Vitamine:
Vitamine sind organische Verbindungen, die unser Körper - bis auf Vitamin D - nicht selbst bilden kann. Daher müssen wir sie mit der Nahrung zu uns nehmen.

Die Pellets von Doppelherz A-Z + Immun DIRECT enthalten 13 unerlässliche Vitamine: Die wasserlöslichen Vitamine C (Ascorbinsäure), B1 (Thiamin), B2 (Riboflavin), Niacin (B3), B6 (Pyridoxin), B12 (Cyanocobalamin), Folsäure (B9), Biotin (B7) und Pantothensäure (B5), sowie die fettlöslichen Vitamine A, D, E und K.

4 Mineralstoffe und Spurenelemente:
Mineralstoffe und Spurenelemente sind ebenso Stoffe, die der menschliche Körper nicht herstellen kann. Der Unterschied zwischen Mineralstoffen und Spurenelementen liegt nur in der vom Körper benötigten Menge.
Die Spurenelemente kommen im Körper im wahrsten Sinne des Wortes nur in „Spuren" vor - in sehr geringen Mengen von unter 50 mg /kg Körpergewicht.
Mineralstoffe, auch als „Mengenelemente“ bezeichnet, sind hingegen mit über 50 mg / kg Körpergewicht vorhanden.

Die fruchtigen Pellets enthalten die lebenswichtigen Mineralstoffe Calcium und Magnesium sowie die Spurenelemente Zink und Selen, die sinnvoll miteinander kombiniert sind.

Mit Doppelherz A-Z + Immun DIRECT erhalten Sie ein Nahrungsergänzuingsmittel, das in den fruchtigen Micro-Pellets 17 Nährstoffe und Lutein enthält!

 

Zusammensetzung

Zusammensetzung         pro Pellets-DIRECT         % NRV*

Vitamin A                                     400 µg RE                50 %

Vitamin D                                             20 µg               400 %

Vitamin E                                  10 mg alpha-TE             83 %

Vitamin K                                                 40 µg           53 %

Vitamin C                                          120 mg               150 %

Vitamin B1                                           2,8 mg             255 %

Vitamin B2                                            3,2 mg            229 %

Niacin                                               18 mg NE             113 %

Vitamin B6                                            4 mg               286 %

Folsäure                                                 400 µg           200 %

Vitamin B12                                        25 µg               1000 %

Biotin                                                  150 µg              300 %

Pantothensäure                                     6 mg              100 %

Calcium                                              150 mg               19 %

Magnesium                                        80 mg                  21 %

Zink                                                       10 mg             100 %

Selen                                                   30 µg                 55 %

Lutein                                                     0,5 mg             **

* Nährstoffbezugswerte gemäß EU-Verordnung 1169/2011

** Keine Nährstoffbezugswerte vorhanden

 

Verzehrempfehlung

Täglich den Inhalt eines Beutels verzehren. Die Micro-Pellets nach und nach direkt auf die Zunge geben, langsam zergehen lassen und schlucken.
Bitte den Beutel in Pfeilrichtung aufreißen. 

Hinweis

Biotin kann Auswirkungen auf einige wenige Laboruntersuchungen haben. In Abhängigkeit von der Untersuchungsmethode kann dies zu verfälschten Untersuchungsergebnissen führen. Das Risiko von Auswirkungen ist bei Kindern und Patienten mit Niereninsuffizienz erhöht und steigt mit höheren Dosen.
Informieren Sie daher bitte Ihren Arzt bei anstehenden Laboruntersuchungen darüber, dass Sie ein Präparat, das Biotin enthält, einnehmen. Dann kann er dieses bei der Interpretation der Laboruntersuchungen berücksichtigen.

Ab einer Menge von 3,5 mg/Tag sollte auf weitere zinkhaltige Nahrungsergänzungsmittel verzichtet werden.

Für Kinder und Jugendliche, Schwangere und Stillende nicht geeignet.

Trocken und nicht über 25°C lagern.

Zutaten

Calciumcarbonat, Süßungsmittel Sorbit, Säureregulator Mononatriumcitrat, Magnesiumoxid, L-Ascorbinsäure, Füllstoff Mannit, Tri-Magnesiumdicitrat,
Natrium-L-ascorbat, Zinkcitrat, Aroma, Nicotinamid, Verdickungsmittel Natrium-Carboxymethylcellulose, DL-alpha-Tocopherylacetat, Säuerungsmittel
Citronensäure, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Trennmittel Siliciumdioxid, Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Süßungsmittel Aspartam, Retinylpalmitat, Süßungsmittel Acesulfam K, Lutein aus der Studentenblume, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin,
Natriumselenat, Phytomenadion, Cyanocobalamin, Cholecalciferol 

Dieses und weitere hochwertige Doppelherz Produkte finden Sie im Curro Med Shop!











Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,16*
€ 7,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,48*
€ 6,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,95*
€ 6,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,50*
€ 5,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,12*
€ 5,48
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,20*
€ 4,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.