Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biatain® Fiber Faserverband, 15 x 15 cm, 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Biatain® Fiber Faserverband, 15 x 15 cm, 5 Stück
Artikel-Nr.:
     5717-COL33506
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     05708932716079
Suchbegriffe:
Biatain® Fiber Faserverband
15 x 15 cm
5 Stück

Biatain® Fiber Faserverband, 15 x 15 cm, 5 Stück

Nur für medizinische Fachkräfte

Biatain® Fiber mit der HexaLock-Technologie ist ein absorbierender Faserverband für stark exsudierende Wunden, belegte Wunden, Wundhöhlen und Unterminierung. Bei Biatain® Fiber handelt es sich um einen weichen und sterilen Primärwundverband aus Natriumcarboxymethylcellulose (CMC)-Vlies-Fasern mit Bikomponenten-(BiCo-)Fasern und einem Verbundfasernetz für zusätzliche Stabilität. Biatain® Fiber unterstützt das autolytische Débridement und Entfernen von Belägen, was den Wundheilungsprozess fördert.

Produktbeschreibung

Biatain® Fiber mit HexaLock-Technologie

Die Ansammlung von Wundexsudat kann auftreten, wenn das Exsudat nicht effektiv gehandhabt wird oder wenn der Wundgrund keinen direkten Kontakt zu einem absorbierenden Verband hat. Durch Exsudatansammlungen kommt es zu einem erhöhten Risiko für Bakterienwachstum und Infektionen. Zudem kann Exsudat an den Wundrändern und der wundumgebende Haut austreten, was zu einer Mazeration führen und die Wundheilung verzögern kann.

Die HexaLock-Technologie sorgt bei Biatain® Fiber für ein optimales Exsudatmanagement, wodurch das Risiko einer Mazeration und Infektion verringert wird.

Biatain® Fiber ist für den Einsatz bei akuten und chronischen Wunden indiziert, wie Diabetisches Fußsyndrom, Ulcus cruris (arteriell, venös und gemischte Ätiologie), Dekubitus (Grad II bis IV), Exsudatabsorption bei onkologischen Wunden, traumatischen Wunden, Verbrennungen 2. Grades, Spalthautentnahmestellen und postoperativen Wunden.

Wesentliche Vorteile

Eine wichtige Funktion eines gelbildenden Faserverbands ist die Fähigkeit, Exsudat zurückzuhalten und sicherzustellen, dass es nicht in die Wunde oder die wundumgebende Haut gelangt.

Die einzigartige HexaLock-Technologie integriert die gelierenden Fasern in ein verstärktes Hexagon-Netz und verleiht Biatain® Fiber die Stärke, das Exsudat einzuschließen, um Exsudatansammlungen zu reduzieren und so optimale Heilungsbedingungen zu schaffen.

Wenn ein Faserverband bei der Absorption von Exsudat schrumpft, können Hohlräume zwischen dem Verband und dem Wundgrund entstehen, in dem sich Exsudat ansammeln kann.

Bei Kontakt mit Exsudat passt sich Biatain® Fiber dem Wundgrund an. Dank der HexaLock-Technologie behält der Verband seine Form, wodurch das Risiko eines Hohlraumes und einer Exsudatansammlung minimiert wird.

Die Versorgung von Wunden, bei denen gelbildende Faserverbände verwendet werden, ist bereits ein anspruchsvoller und zeitaufwendiger Prozess. Diese Herausforderung nimmt zu, wenn der Wundverband nicht ausreichend stabil ist. Es ist wichtig, dass sich der Verband in einem Stück entfernen lässt, da sonst die Unsicherheit besteht, dass Rückstände vom Verband oder vom Gel und Bakterien in der Wunde verbleiben.

Biatain® Fiber bildet ein formstabiles Gel, das eine einfache Entfernung in einem Stück mit minimalem Risiko, Rückstände in der Wunde zu hinterlassen, gewährleistet.











Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 24,438* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 152,55*
€ 181,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 148,99*
€ 177,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 145,44*
€ 173,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 140,15*
€ 166,78
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,19*
€ 145,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.