| |
|
| Artikel-Nr.: 5700-71000 Herst.-Nr.: 71000 EAN/GTIN: 4250473905586 |
| |
|
| | |
| - Einfüllschürze zum Zubinden - Boden geschlossen - 4 Hebeschlaufen 25 cm freie Länge - Aufdruck: „Mineralwolle / KMF kann Krebserkrankungen hervorrufen! Schutzausrüstung tragen! Behälter entspricht der TRGS 521“ - Größe: 125 x 125 x 150 cm - SWL: 600 kg - Gewebe + Beschichtung: 65 + 20 g/m2 - Leergewicht: 1,62 kg Lagerung im Freien nur unter Abdeckung. Kontakt mit scharfen Gegenständen und Kanten vermeiden. Vor Sonne und Regen schützen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bausack, Big Pack, Storopack big bag, feldtmann big bag, Desabag, großer Sack, Schuttgütbehälter, Behälter, UN-Bag, Q-Bag, Plattenbag, Berliner-Welle Bag, Windowbag, Steinebag, Mini-Bag, PE-Flachsack, PE-Seitenfaltensack, Containerbag, Muldenbag, Mirawo, KMF, Mineralwolle |
| | |
| |