Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwebstoff-Filter Klasse H13 305 x 305 x 292 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwebstoff-Filter Klasse H13 305 x 305 x 292 mm
Schwebstoff-Filter Klasse H13 305 x 305 x 292 mm
Artikel-Nr.:
     5700-6396
Hersteller:
     ASUP
Herst.-Nr.:
     6396
EAN/GTIN:
     4250473911815
Suchbegriffe:
Glas-Mikrofaserfilter
Glasfaserfilter
Schwebstofffilter
schwebstofffilter h13

- Schwebstoff-Filter für die Schadstoffsanierung
- hochwertiges Glasfasermedium
- hoher Abscheidegrad
- voll veraschbar
- gesundheitsunbedenklich

- Rahmen: Holz
- Dichtung: Neoprene
- Medium: Glasfaser
- Abstandshalter (Separator): Aluminium
- Filterklasse H nach EN 60335-2-69 gemäß TRGS 519

- Luftmenge: 800 m3/h bei 560 Pa
- Effizienz: 99,99 %
- Temperatur max.: ca 110 °C
- Luftfeuchtigkeit max.: 99 %

Weitere Suchbegriffe: glas mikrofaserfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,08*
€ 135,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,73*
€ 129,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,56*
€ 117,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.