Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

enviro KRAFTREINIGER - Spezialreinigungskonzentrat zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen


Menge:  Gebinde  
Produktinformationen
enviro KRAFTREINIGER - Spezialreinigungskonzentrat zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen
enviro KRAFTREINIGER - Spezialreinigungskonzentrat zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen
Artikel-Nr.:
     5700-1789
Hersteller:
     ASUP
Herst.-Nr.:
     1789
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
Einsatzgebiet    
ENVIRO KRAFTREINIGER ist ein Spezialreinigungskonzentrat zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen wie Öle, Fette, Ruß und Schmierstoffe z.B. in der Industrie und im Werkstattbereich. Es erzielt gute Reinigungsergebnisse bei der Entfernung von Rückständen von Restfaserbindemitteln und anderen Klebstoffen. Zudem kann es zur Reinigung von Material- und Personalschleusen eingesetzt werden.
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.


Eigenschaften    
ENVIRO KRAFTREINIGER besitzt ein breites Anwendungsprofil. Mit besonderer Wirkstoffkombination zur Reinigung von Werkstattböden, Motoren, Getriebe, Felgen, Fahrgestell, Aufbauten und auf allen alkalibeständigen Oberflächen. Gummi, Glas und Kunststoffe werden bei richtiger Verdünnung nicht angegriffen. Das Produkt eignet sich für die maschinelle Fußbodenreinigung und zur Oberflächen- und Teilereinigung mittels Hochdruckreinigern. ENVIRO KRAFTREINIGER begünstigt die schnelle Trocknung der gereinigten Oberflächen und trocknet streifenfrei auf.
pH-Wert: ca.13,4

Anwendung    
- Bodenreinigungsmaschinen / Wischmopp: ENVIRO KRAFTREINIGER zu 0,5 - 1,0 % dem Waschwasser zugegeben
(50 - 100 ml auf 10 L). Bei Bedarf kann er auch in höheren Konzentrationen eingesetzt werden.
- Hochdruckreiniger: Vorverdünnung 1 Teil ENVIRO KRAFTREINIGER + 3 Teile Wasser in den Gerätetank geben und je nach Verschmutzungsgrad die Dosierung am Gerät zwischen 1 - 5 % einstellen.
- Manuelle Reinigung / Vorsprüher: Verdünnung 1 Teil ENVIRO KRAFTREINIGER + 9 Teile Wasser. Teile einsprühen, 3 Minuten wirken lassen und mit klarem Wasser abspülen.


Hinweise
Reinigungslösung nicht auftrocknen lassen. Oberfläche nach Reinigung mit klarem Wasser spülen. Bei empfindlichen Materialien Vorversuche durchführen. Frostfrei lagern. Gebinde nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Enthält Triisobutylphosphat. Reizt die Augen und die Haut. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich | 36/38 Reizt die Augen und die Haut
Sicherheitshinweise (P-Sätze):
23 Dampf/Aerosol nicht einatmen. | 24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden | 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren | 37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtssch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Gebinde
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Gebinde
€ 55,51*
€ 66,06
pro Gebinde
ab 2 Gebinde
€ 54,37*
€ 64,70
pro Gebinde
ab 3 Gebinde
€ 52,66*
€ 62,67
pro Gebinde
ab 5 Gebinde
€ 48,51*
€ 57,73
pro Gebinde
ab 10 Gebinde
€ 48,48*
€ 57,69
pro Gebinde
ab 20 Gebinde
€ 47,90*
€ 57,00
pro Gebinde
ab 3000 Gebinde
€ 35,41*
€ 42,14
pro Gebinde
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.